カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • KTC(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isoflex nbu」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバー

    ISOFLEX NBU 15

    NOKクリューバー
    21,980税込24,178
    1本(370g)ほか
    当日出荷
    工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB152

    NOKクリューバー
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • STABURAGS NBU12 NOKクリューバー

    STABURAGS NBU12

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性に優れている。
    用途繊維機械、製紙機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性、耐薬品性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • STABURAGS NBU8EP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU8EP

    NOKクリューバー
    27,980税込30,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバー

    ISOFLEX LDS18 SPECIAL A

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
グリースカテゴリ