カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(15)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • NSK(日本精工)(1)
  • サンハヤト(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「isoflex topas」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    45,980税込50,578
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS L52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L52

    NOKクリューバー
    53,980税込59,378
    1缶(1kg)
    当日出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX TOPAS NB152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB152

    NOKクリューバー
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS L32 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L32

    NOKクリューバー
    55,980税込61,578
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX TOPAS NCA 52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NCA 52

    NOKクリューバー
    37,980税込41,778
    1缶(1kg)ほか
    63日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプカルシウム石けんグリース
  • ISOFLEX TOPAS AK 50 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS AK 50

    NOKクリューバー
    38,980税込42,878
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
  • ISOFLEX TOPAS L152 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS L152

    NOKクリューバー
    50,980税込56,078
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
  • ISOFLEX NBU 15 NOKクリューバー

    ISOFLEX NBU 15

    NOKクリューバー
    21,980税込24,178
    1本(370g)ほか
    当日出荷
    工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
    用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • ISOFLEX LDS18 SPECIAL A NOKクリューバー

    ISOFLEX LDS18 SPECIAL A

    NOKクリューバー
    42,980税込47,278
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    24,980税込27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • STABURAGS NBU8EP NOKクリューバー

    STABURAGS NBU8EP

    NOKクリューバー
    27,980税込30,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。
    用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • ISOFLEX SUPER LDS18 NOKクリューバー

    ISOFLEX SUPER LDS18

    NOKクリューバー
    39,980税込43,978
    1缶(1kg)ほか
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。
    用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース