カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(16)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(1)
- NSK(日本精工)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「isoflex」の検索結果
特価

ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980~税込¥24,178~1本(370g)ほか当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS NB52
NOKクリューバー¥45,980~税込¥50,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS NB152
NOKクリューバー¥38,980~税込¥42,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
NOKクリューバー¥42,980~税込¥47,278~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L52
NOKクリューバー¥53,980税込¥59,3781缶(1kg)当日出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX SUPER LDS18
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS NCA 52
NOKクリューバー¥37,980~税込¥41,778~1缶(1kg)ほか63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプカルシウム石けんグリース
ISOFLEX TOPAS AK 50
NOKクリューバー¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)63日以内出荷プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS L32
NOKクリューバー¥55,980~税込¥61,578~1缶(1kg)ほか63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX PDB38 CX2000
NOKクリューバー¥469,800税込¥516,7801缶(18kg)63日以内出荷低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L152
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781缶(1kg)63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
STABURAGS NBU8EP
NOKクリューバー¥27,980税込¥30,7781缶(1kg)当日出荷耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。用途工作機械、モーター、ポンプ、ファンなどの軸受。タイプ高荷重・耐水用使用温度範囲(℃)-35~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX PDP65
NOKクリューバー¥589,800税込¥648,7801缶(20L)63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1L)ほか63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物