カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(5)
  • AZ(エーゼット)(4)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • 古河薬品工業(1)
  • コスモ石油(1)
  • エクソンモービル(1)
  • Mercedes-Benz(メルセデス・ベンツ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mobil vactra」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    14,980税込16,478
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
mobil1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mobil1