カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • NOK(231)
  • SMC(26)
  • マスオカ(4)
  • NTB(3)
  • Kawasaki(2)
  • 九飛勢螺(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • エレコム(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KITACO(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • StarTech.com(1)
  • 大阪魂(1)
  • OKINOS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok 4d」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PARALIQ GA 351 NOKクリューバー

    PARALIQ GA 351

    NOKクリューバー
    9,198税込10,118
    1缶(1kg)
    当日出荷から63日以内出荷
    規格NSF H1危険物の類別非危険物
  • BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバー

    BARRIERTA L55/0 H1

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(1kg)
    8日以内出荷から63日以内出荷
    高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
    用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
  • KLUBERQUIET BQH 72-102 NOKクリューバー

    KLUBERQUIET BQH 72-102

    NOKクリューバー
    32,980税込36,278
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。
    用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース
  • KLUBERSYNTH UH1 14-1600 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 14-1600

    NOKクリューバー
    9,598税込10,558
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。
    用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • BARRIERTA IS/V NOKクリューバー

    BARRIERTA IS/V

    NOKクリューバー
    199,800税込219,780
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
    用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物商品タイプフッ素グリース
  • KLUBERSYNTH GE 46-1200 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GE 46-1200

    NOKクリューバー
    22,980税込25,278
    1缶(1kg)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。
    用途平歯車、かさ歯車、ウォームギヤ、ギヤモーター、電子部品などのギヤ。タイプ密閉ギア用使用温度範囲(℃)-50~120増ちょう剤リチウム石けん基油グリコール油動粘度(mm2/s)00号危険物の類別非危険物特性低温性、耐水性商品タイプリチウムグリース
nok パッキン特集