カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(48)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • NOK(10)
  • SMC(8)
  • マスオカ(4)
  • ラムマウント(3)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • オイレス工業(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • DENALI(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nok s40」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • SYNTHESO HT 460 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 460

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 220

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 320 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 320

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBERSYNTH GH6-220 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-220

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 150 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 150

    NOKクリューバー
    15,980税込17,578
    1缶(5kg)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-150 N

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(5L)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH GH6-680 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-680

    NOKクリューバー
    66,980税込73,678
    1缶(20kg)ほか
    4日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32

    NOKクリューバー
    139,800税込153,780
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から110日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
    用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH GH6-320 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-320

    NOKクリューバー
    17,980税込19,778
    1缶(5kg)ほか
    4日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • PRIMIUM FLUID SPECIAL NOKクリューバー

    PRIMIUM FLUID SPECIAL

    NOKクリューバー
    79,980税込87,978
    1缶(10L)ほか
    6日以内出荷から11日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。
    用途繊維テンター、プラスチックフィルムテンター、スチーマ、オーブンなどのチェーン。タイプ高温用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)290(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-32 N

    NOKクリューバー
    35,980税込39,578
    1缶(5L)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH GH6-460 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH GH6-460

    NOKクリューバー
    19,980税込21,978
    1缶(5kg)ほか
    8日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-25~160適合範囲ギヤ基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 680 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 680

    NOKクリューバー
    89,980税込98,978
    1缶(20kg)ほか
    11日以内出荷から63日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150適合範囲ギヤ粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • クリューバー NOKオイル 4 NOKクリューバー

    クリューバー NOKオイル 4

    NOKクリューバー
    159,800税込175,780
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。
    用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに淡黄色使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1主成分合成炭化水素油動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別非危険物
  • SYNTHESO HT 68 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 68

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20kg)ほか
    61日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO HT 100 NOKクリューバー

    SYNTHESO HT 100

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20kg)ほか
    61日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-220 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SYNTHESO J46 FLUID NOKクリューバー

    SYNTHESO J46 FLUID

    NOKクリューバー
    37,980税込41,778
    1缶(20L)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。
    タイプフラッシングオイル適合範囲ギヤ基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-680 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-680

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-25~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • NOXLUB AH0680 NOKクリューバー

    NOXLUB AH0680

    NOKクリューバー
    239,800税込263,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    低温性に優れ、使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
    用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~140容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-100 N

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-220 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-220

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERBIO C 2-46 NOKクリューバー

    KLUBERBIO C 2-46

    NOKクリューバー
    59,980税込65,978
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    生分解性に優れている。 耐摩耗性にも優れている。
    用途エスカレーター、農林業機械などのチェーン。タイプチェーン用使用温度範囲(℃)-40~80基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT VARNASOLV

    NOKクリューバー
    139,800税込153,780
    1缶(19L)
    63日以内出荷
    稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
    用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。タイプフラッシングオイル容量(L)19適合範囲コンプレッサー基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-460 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-460

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-1500 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-1500 N

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)1500(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-46 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-46 N

    NOKクリューバー
    99,980税込109,978
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-15 NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-15

    NOKクリューバー
    119,800税込131,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • WOLFRAKOTE TOP FLUID NOKクリューバー

    WOLFRAKOTE TOP FLUID

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    固体潤滑剤を配合した極高温用潤滑剤。 耐荷重性に優れている。
    用途キルン、焼鈍炉、精錬所などのチェーン。タイプ極高温用使用温度範囲(℃)~200、ドライ~1000基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • CONSTANT GLY2100 J NOKクリューバー

    CONSTANT GLY2100 J

    NOKクリューバー
    27,980税込30,778
    1缶(1L)ほか
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)56(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
  • KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-460 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SYNTHESO D 680 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 680

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • SYNTHESO D 220 NOKクリューバー

    SYNTHESO D 220

    NOKクリューバー
    179,800税込197,780
    1缶(20kg)ほか
    63日以内出荷から65日以内出荷
    耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。
    用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-320 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ALLTIME J652 NOKクリューバー

    ALLTIME J652

    NOKクリューバー
    169,800税込186,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
    用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-320 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-320

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-150 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-150

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBERSYNTH UH1 6-100 NOKクリューバー

    KLUBERSYNTH UH1 6-100

    NOKクリューバー
    149,800税込164,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-680 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-680 N

    NOKクリューバー
    119,800税込131,780
    1缶(20L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
nok グリス特集