カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
    • 食品機械用スプレー(2)
    • 食品機械用潤滑油(1)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • モノタロウ(3)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
  • ヤナセ製油(1)
  • ORAPI(5)
  • 日清オイリオ(3)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • AZ(エーゼット)(1)
  • 呉工業(クレ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SMC(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 近藤製作所(4)
  • CKD(3)
  • H3C(3)
  • エスコ(2)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • BRAKING(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nsf 3h」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32 NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT HYSYN-FG 32

    NOKクリューバー
    139,800税込153,780
    1缶(20L)ほか
    4日以内出荷から110日以内出荷
    耐摩耗性に優れ、摩擦係数が低い。 酸化安定性に優れ、スラッジの生成が少ない。 NSF H1に登録。
    用途食品・飲料機械で使用されるスクリュー・レシプロコンプレッサ、油圧装置。タイプ食品ライン用使用温度範囲(℃)-45~135適合範囲コンプレッサー基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)33(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-220 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)ほか
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性