カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(13)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- オジデン(大阪自動電機)(182)
- 日東電工(旧:Permacel)(32)
- Moflash(31)
- EcoFlow(エコフロー)(28)
- コミネ(9)
- ニロフレックス(niroflex)(9)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(9)
- 日本モレックス(molex)(7)
- ANMO(7)
- EUROFLEX(7)
- THANKO(サンコー)[電子機器](5)
- StarTech.com(5)
- 富士見産業(5)
- Fehling (フェーリング)(5)
- アリート(ariete)(4)
- SICK(4)
- 日合通信電線(4)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ofl」の検索結果
特価

ISOFLEX NBU 15
NOKクリューバー¥21,980~税込¥24,178~1本(370g)ほか当日出荷工作機械のスピンドル軸受の標準グリース。 高速軸受に適する。 高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性に優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械などの軸受。色ベージュタイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-40~130ちょう度2増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、耐荷重性、耐摩耗性、耐水性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS NB52
NOKクリューバー¥45,980~税込¥50,578~1缶(1kg)ほか当日出荷から11日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS NB152
NOKクリューバー¥38,980~税込¥42,878~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプバリウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS L52
NOKクリューバー¥53,980税込¥59,3781缶(1kg)当日出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX LDS18 SPECIAL A
NOKクリューバー¥42,980~税込¥47,278~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX SUPER LDS18
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性、低温性、低トルク性に優れている。用途工作機械のスピンドル軸受、繊維機械、フィルム製造装置などの軸受。タイプ高速回転用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険物の類別非危険物特性高速性、低温性、低トルク性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX PDP65
NOKクリューバー¥589,800税込¥648,7801缶(20L)63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-50~100容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)65(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX PDP38
NOKクリューバー¥39,980~税込¥43,978~1缶(1L)ほか63日以内出荷低温用焼結含油軸受オイル。 低温性に優れている。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性
ISOFLEX TOPAS L32
NOKクリューバー¥55,980~税込¥61,578~1缶(1kg)ほか63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~130ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS L152
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781缶(1kg)63日以内出荷低温性、低トルク性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-60~140ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性低温性、低トルク性、高速性商品タイプリチウムグリース
ISOFLEX TOPAS AK 50
NOKクリューバー¥38,980税込¥42,8781缶(1kg)63日以内出荷プラスチック摺動部に適する。 高速軸受にも使用可能。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途プラスチックの各種摺動部。 直動軸受、ボールねじ、その他摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物商品タイプアルミニウムコンプレックスグリース
ISOFLEX TOPAS NCA 52
NOKクリューバー¥37,980~税込¥41,778~1缶(1kg)ほか63日以内出荷耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤特殊カルシウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性商品タイプカルシウム石けんグリース
ISOFLEX PDB38 CX2000
NOKクリューバー¥469,800税込¥516,7801缶(18kg)63日以内出荷低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性低温性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース