カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • VISHAY(12)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • マルヤス電業(7)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ホンダ(3)
  • TDKラムダ(3)
  • SMC(2)
  • TDK(2)
  • 未来工業(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
  • ファーステック(2)
  • YKK AP(2)
  • Phrozen(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-e1」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KLUBEROIL 4 UH1-150 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-150 N

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(5L)
    当日出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-32 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-32 N

    NOKクリューバー
    35,980税込39,578
    1缶(5L)
    6日以内出荷から63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-320 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-320 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-220 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-220 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PRIMIUM SUPER M93 NOKクリューバー

    PRIMIUM SUPER M93

    NOKクリューバー
    69,980税込76,978
    1缶(5L)
    63日以内出荷から110日以内出荷
    高温でのオイルの蒸発が少ない。 残さの生成が少ない。 プラスチックフィルムに対する悪影響が少ない。
    用途プラスチックフィルムテンターなどのチェーン。タイプテンター用使用温度範囲(℃)~250基油エステル油動粘度(mm2/s)300(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • KLUBEROIL 4 UH1-100 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-100 N

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • KLUBEROIL 4 UH1-460 N NOKクリューバー

    KLUBEROIL 4 UH1-460 N

    NOKクリューバー
    33,980税込37,378
    1缶(5L)
    63日以内出荷
    豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。
    用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性