カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • NOKクリューバー
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 日東工業(7)
  • EPCOS(6)
  • TDK(5)
  • エスコ(4)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(4)
  • 大阪魂(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • MICROCHIP(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 測範社(JPG)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • テクロック(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • ビクセン(2)
  • KSフィルター(2)
  • LITTELFUSE(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf2a」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISOFLEX TOPAS NB52 NOKクリューバー

    ISOFLEX TOPAS NB52

    NOKクリューバー
    1,498,000税込1,647,800
    1缶(18kg)
    当日出荷から11日以内出荷
    耐熱性に優れた多目的グリース。 耐荷重性、耐水性、高速性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。 ISOFLEX TOPAS NB 52は、電気接点部にも使用可能。
    用途自動車補機・電装品、家電製品、事務機器などの 軸受、ギヤ、摺動部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。 自動車補機・電装品などの摺動接点。ちょう度2号商品タイプバリウムコンプレックスグリース特性耐熱性、耐荷重性、耐水性、高速性タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • KLUBER-SUMMIT VARNASOLV NOKクリューバー

    KLUBER-SUMMIT VARNASOLV

    NOKクリューバー
    129,800税込142,780
    1缶(19L)
    63日以内出荷
    稼慟中に使用することにより、ワニスやカーボン残さなどの除去が可能。
    用途コンプレッサー、油圧システム、減速機等のフラッシングオイル。適合範囲コンプレッサータイプフラッシングオイル容量(L)19基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)78(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • ISOFLEX PDB38 CX2000 NOKクリューバー

    ISOFLEX PDB38 CX2000

    NOKクリューバー
    459,800税込505,780
    1缶(18kg)
    63日以内出荷
    低温性に優れている。 起動トルクが低く、トルク変動が小さい。
    用途家電製品、事務機器、精密機器などの焼結含油軸受。商品タイプリチウムグリース特性低温性タイプ低温用使用温度範囲(℃)-65~100増ちょう剤リチウム石けん基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)12(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性