カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- PROST's(19)
- CKD(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- クルーズ(1)
- IDEAL(ホースバンド)(1)
- MEAN WELL(1)
- legrand(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pg-450」の検索結果
特価

UNISILKON L 641
NOKクリューバー¥39,980税込¥43,9781缶(500g)当日出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、EPDMにも使用可能。 NSF H1登録, NSF 61認証。用途湯水混合栓、浄水機などのバルブ、コックの摺動部、シール部。タイプ水栓・食品機械油使用温度範囲(℃)-40~160適合範囲バルブちょう度1号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
UNISILKON L 50/2
NOKクリューバー¥61,980税込¥68,1781缶(750g)63日以内出荷高温用グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途高温条件下で使用される各種機械の軸受、シール部。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-50~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物特性耐熱性商品タイプシリコングリース