カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Vesrah(1)
- RS PRO(1)
「ph65-9」の検索結果
特価

BARRIERTA L55/3 H1
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(100g)当日出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
BARRIERTA L55/0 H1
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(1kg)8日以内出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物