カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- CKD(16)
- NASTA(ナスタ)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- SHIFTUP(シフトアップ)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- 岡崎精工(1)
- omron(オムロン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- アイシン精機(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラート社(RATH)(1)
「pr88」の検索結果
特価

クリューバー 潤滑・組立て用白色ペースト
NOKクリューバー¥5,698税込¥6,2681本(300mL)4日以内出荷フレッティング摩耗、スティックスリップの防止に優れた効果を発揮します。 耐荷重性、耐水性に優れています。用途軸受・ボルトのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト・ねじの摺動部。トラスコ品番328-2775色白質量(g)299使用温度範囲-15~150℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハンドルーブ L-7
NOKクリューバー¥42,980税込¥47,2781箱(300mL×12缶)当日出荷潤滑・組立て用白色系ペースト。用途軸受、ボルトなどのはめ合い部。 工作機械のチャック。 スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。適合範囲軸受、ボルトなどのはめ合い部。工作機械のチャック。スプラインシャフト、ネジなどの摺動部。容量(mL)300タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-15~150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
HOTEMP 2000-SPRAY
NOKクリューバー¥4,798税込¥5,2781缶(400mL)63日以内出荷高温・高粘着オイル。用途チェーン、ギヤ、軸受、ガイドレール。 高温になる機械・装置などのチェーン、ギヤ、摺動部。 オートバイなどの高速回転するチェーン。適合範囲チェーン・ギヤ・軸受・ガイドレール容量(mL)400タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)0~250危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KLUBER L 604
NOKクリューバー¥50,980税込¥56,0781箱(320mL×6缶)63日以内出荷潤滑・組付け・接点用オイル。用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8