カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- NOK(10)
- SMC(3)
- マスオカ(3)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「s32 nok」の検索結果
特価

KLUBEROIL 4 UH1-32 N
NOKクリューバー¥35,980~税込¥39,578~1缶(5L)ほか6日以内出荷から63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性