カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(17)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- NSK(日本精工)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ニチアス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「sealub s-1」の検索結果

SEALUB S-14
NOKクリューバー¥35,980~税込¥39,578~1缶(1kg)ほか4日以内出荷から63日以内出荷耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ多目的使用温度範囲(℃)-50~150ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
SEALUB S-1
NOKクリューバー¥39,980税込¥43,9781缶(18kg)63日以内出荷ゴム用汎用グリース。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車、建機、農機具などのシール部、軸受。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120ちょう度2号増ちょう剤リチウム石けん基油鉱油危険物の類別非危険物
クリューバーシールーブ
NOKクリューバー¥1,698税込¥1,8681缶(300mL)当日出荷速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。用途サビ止め・潤滑・組み付けにトラスコ品番328-2767色淡黄色使用温度範囲-30~90主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥29,980税込¥32,9781本(75g)当日出荷-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
SEALUB S-8
NOKクリューバー¥61,980~税込¥68,178~1缶(750g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐水性、耐スチーム性、耐熱性に優れている。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少なく、 EPDMにも使用可能。用途自動車補機・電装品、家電製品などのシール部。 ゴム・プラスチックの各種摺動部。タイプ耐水・EPDM用使用温度範囲(℃)-45~160ちょう度3号増ちょう剤PTFE基油シリコーン油危険物の類別非危険物商品タイプシリコングリース
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
BARRIERTA IEL/V
NOKクリューバー¥24,980~税込¥27,478~1本(75g)ほか当日出荷から8日以内出荷蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
高性能フッ素グリース
NOKクリューバー¥23,980税込¥26,3781本(75g)当日出荷-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部色白使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ
NOKクリューバー¥18,980~税込¥20,878~1個(75g)ほか当日出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
BARRIERTA L55/0 H1
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(1kg)8日以内出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
NOXLUB KF0921
NOKクリューバー¥249,800税込¥274,7801缶(1kg)8日以内出荷使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-65~220ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性商品タイプフッ素グリース
SEALUB L101WR
NOKクリューバー¥93,980~税込¥103,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷乾燥性組み付け用潤滑剤。 オイルやグリースのようにべとつかない。 ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途オイルシール、Oリング、パッキン、軸受などの組み付け。タイプワックス使用温度範囲(℃)-30~90基油石油系ワックス危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性