カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(7)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(5)
- シェルルブリカンツ(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 出光興産(1)
- エクソンモービル(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「syntheso ht 460」の検索結果

SYNTHESO HT 460
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 320
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 150
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
KLUBERQUIET BQH 72-102
NOKクリューバー¥32,980~税込¥36,278~1缶(1kg)ほか63日以内出荷高温長寿命グリース。 使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐水性に優れている。用途自動車補機・電装品、モーター、ファン、家電製品、事務機器などの軸受。タイプ中高温用使用温度範囲(℃)-40~180ちょう度2~3号増ちょう剤ウレア基油エステル油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース