カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(14)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(3)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- シェルルブリカンツ(2)
- SPARKFUN(2)
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
- CQ出版(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「syntheso」の検索結果

SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 320
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度320基油グリコール油動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 460
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~150適合範囲ギヤ粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 680
NOKクリューバー¥89,980~税込¥98,978~1缶(20kg)ほか11日以内出荷から63日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-30~150適合範囲ギヤ粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 150
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度150基油グリコール油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO HT 68
NOKクリューバー¥99,980~税込¥109,978~1缶(20kg)ほか61日以内出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度68基油グリコール油動粘度(mm2/s)70(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 220
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-40~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO J46 FLUID
NOKクリューバー¥37,980~税込¥41,778~1缶(20L)ほか63日以内出荷から65日以内出荷グリコール油系ギヤオイル用フラッシングオイル。タイプフラッシングオイル適合範囲ギヤ基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)49(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SYNTHESO HT 100
NOKクリューバー¥99,980~税込¥109,978~1缶(20kg)ほか61日以内出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度100基油グリコール油動粘度(mm2/s)105(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
SYNTHESO D 460
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 680
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-30~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度680基油グリコール油動粘度(mm2/s)715(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg