カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- TRUSCO(4)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- WEIDMULLER(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tht22」の検索結果

SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥14,980~税込¥16,478~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。適合範囲ギヤタイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類