カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(13)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- モノタロウ(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(2)
- AZ(エーゼット)(1)
- 呉工業(クレ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「uh1 14-151」の検索結果
特価

KLUBERSYNTH UH1 14-151
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-31
NOKクリューバー¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
クリューバー 食品機械用潤滑剤
NOKクリューバー(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本(400mL)当日出荷食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
KLUBERSPEED BF 72-22
NOKクリューバー¥43,980~税込¥48,378~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
クリューバー 超高真空フッ素グリース
NOKクリューバー¥24,980税込¥27,4781本(75g)当日出荷耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
フォンブリングリース 高真空用グレード
NOKクリューバー¥32,980税込¥36,2781本(100g)当日出荷高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 64-62
NOKクリューバー¥8,998~税込¥9,898~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
クリューバー グリーススプレー
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
BARRIERTA L55/0 H1
NOKクリューバー¥169,800税込¥186,7801缶(1kg)8日以内出荷から63日以内出荷高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。色白タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
AMBLYGON TA30/2
NOKクリューバー¥71,980税込¥79,1781缶(18kg)63日以内出荷耐熱性、耐水性に優れている。用途製紙機械、洗浄装置、塗装ライン、ファンなどの 軸受。タイプ耐熱・耐水用使用温度範囲(℃)-15~160ちょう度2号増ちょう剤ウレア基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性商品タイプウレアグリース