カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(28)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- BOURNS(15)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NAKATAKI(13)
- ParkerTAIYO(8)
- SMC(32)
- VISHAY(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(95)
- イトーキ(302)
- イマオコーポレーション(60)
- コガネイ(21)
- ノガ(14)
- フクビ化学(13)
- フジキン(10)
- メディアカバーマーケット(63)
- ヤマテック(10)
- 山金工業(24)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(6)
- 潤工社(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「uh1」の検索結果
特価
関連キーワード

KLUBERSYNTH UH1 14-151
NOKクリューバー(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷耐摩耗性、耐水性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 64-62
NOKクリューバー¥8,998~税込¥9,898~1本(370g)ほか当日出荷から63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐摩耗性、耐水性に優れている。用途ミキサー、成形機、包装機、搬送機などの食品・飲料機械の軸受、ギヤ、シール部、摺動部。タイプ軸受用増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERPASTE UH1 96-402
NOKクリューバー(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1缶(750g)ほか当日出荷から65日以内出荷高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 14-31
NOKクリューバー¥11,980~税込¥13,178~1缶(1kg)ほか当日出荷から63日以内出荷低温・低トルクグリース。 低温性、耐摩耗性に優れている。 集中給脂装置での使用も可能。用途フリーザーなどの低温で使用される軸受、チェーン、摺動部。 ミキサー、粉砕機、ホモゲナイザーなどの食品・飲料機械の軸受、摺動部。タイプ軸受用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBEROIL 4 UH1-150 N
NOKクリューバー¥29,980~税込¥32,978~1缶(5L)ほか当日出荷から63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4UH1-1500 N SPR
NOKクリューバー¥76,980税込¥84,6781箱(400mL×12缶)当日出荷高粘度オイル。NSF H1に登録。用途食品・飲料の製造ラインで使用される機械のチェーン、ギヤ、摺動部。タイプ食品機械用使用温度範囲(℃)-25~120適合範囲食品・飲料機械のチェーン、ギヤ、摺動部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-32 N
NOKクリューバー¥35,980~税込¥39,578~1缶(5L)ほか6日以内出荷から63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 64-2403
NOKクリューバー¥19,980~税込¥21,978~1缶(1kg)ほか8日以内出荷から63日以内出荷耐水性、耐スチーム性に優れている。用途充填機、洗浄機などの耐水性が要求される食品・飲料機械のシール部、摺動部。 バルブ、継ぎ手、配管機器などのシール部、摺動部。タイプシール用使用温度範囲(℃)-10~140規格NSF H1ちょう度3号増ちょう剤無機系基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 6-460
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-220
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-15
NOKクリューバー¥119,800税込¥131,7801缶(20L)63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-45~110規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)15(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERPASTE UH1 84-201
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(600g)ほか63日以内出荷白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
KLUBERSYNTH UH1 6-680
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-25~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 14-1600
NOKクリューバー¥9,598~税込¥10,558~1缶(1kg)ほか63日以内出荷耐摩耗性、耐荷重性に優れている。 浸漬潤滑、集中給脂装置での使用も可能。用途食品・飲料機械の密閉ギヤ、チェーン、摺動部。タイプギヤ・チェーン用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度00~0号増ちょう剤アルミニウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-320
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-30~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-150
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBERSYNTH UH1 6-100
NOKクリューバー¥149,800税込¥164,7801缶(20L)63日以内出荷使用温度範囲が広い。 耐熱性、耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 特にウォームギヤの潤滑に適する。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。タイプ高荷重用使用温度範囲(℃)-35~160規格NSF H1基油グリコール油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-220 N
NOKクリューバー¥33,980~税込¥37,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)220(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-1500 N
NOKクリューバー¥99,980税込¥109,9781缶(20L)63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)1500(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-460 N
NOKクリューバー¥33,980~税込¥37,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-46 N
NOKクリューバー¥99,980税込¥109,9781缶(20L)63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-100 N
NOKクリューバー¥29,980~税込¥32,978~1缶(5L)ほか63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)100(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-680 N
NOKクリューバー¥119,800税込¥131,7801缶(20L)63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-25~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)680(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-320 N
NOKクリューバー¥33,980~税込¥37,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)320(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
KLUBEROIL 4 UH1-68 N
NOKクリューバー¥119,800税込¥131,7801缶(20L)63日以内出荷豊富な粘度グレード(11グレード)。 使用温度範囲が広い。 耐荷重性、耐摩耗性に優れている。 多くのシール材に対する悪影響が少ない。用途攪拌機、反応釜、充填機などの食品・飲料機械の減速機。 缶シーマー、ポンプなどの食品・飲料機械の軸受、ギヤ。 搬送機、包装機、フリーザーなどの食品・飲料機械のチェーン。 打錠機の軸受、ギヤ、摺動部。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-35~120規格NSF H1基油合成炭化水素油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)68(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
クリューバー NOKオイル 4
NOKクリューバー¥33,980~税込¥37,378~1缶(5L)ほか63日以内出荷低温から高温まで幅広い温度範囲で使用可能です。 耐荷重、耐摩耗性に優れています。 多くのシール材に対し悪影響を及ぼしません。 NSF H1認定取得。用途搬送装置のチェーンやギヤ・撹拌機の減速機(ギヤ)、各種装置の油圧作動油、シーマー、打錠機の杵や圧力ローラなどの摺動部、ギヤ、軸受などに色淡黄色使用温度範囲(℃)-30~120規格NSF H1主成分合成炭化水素油動粘度(mm2/s)150(40℃)危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら