カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
ブランド
- NOKクリューバー
- ULVAC(アルバック)(7)
- EDWARDS(2)
- エーモン(1)
- 花王(1)
- 重松製作所(1)
- TRUSCO(1)
- イチネンTASCO(1)
- RAMCO(1)
- 佐藤真空(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ulvoil r-2」の検索結果

SYNTHESO HT 220
NOKクリューバー¥15,980~税込¥17,578~1缶(5kg)ほか当日出荷から65日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途ウォームギヤ。 竪型ミル駆動ギヤ。 竪型ミル粉砕ローラー軸受。 セメントキルン・サポートローラー軸受。 製紙機械カレンダー軸受。 強制循環式潤滑。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-45~150適合範囲ギヤ粘度220基油グリコール油動粘度(mm2/s)215(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
SYNTHESO D 460
NOKクリューバー¥179,800~税込¥197,780~1缶(20kg)ほか63日以内出荷から65日以内出荷耐熱性に優れ、オイルの使用寿命が長い。 温度によるオイルの粘度変化が少ない。 摩擦抵抗が低く、オイルの温度上昇が小さい。用途熱媒油、強制循環式潤滑。 プラスチックカレンダー軸受。タイプ高温用使用温度範囲(℃)-35~180適合範囲熱媒油、強制循環式潤滑。プラスチックカレンダー軸受。粘度460基油グリコール油動粘度(mm2/s)460(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類