カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- サンドビック(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- スバル(1)
- トプコンテクノハウス(1)
- SIEMENS(1)
「10-fl-400」の検索結果
特価
![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL
協和[機構部品]¥19,980税込¥21,9781個13日以内出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11




![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07384329-241113-02.jpg)
![パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136842-191213-02.jpg)