カテゴリ
- 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- SMC(104)
- CKD(66)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- オカムラ(岡村製作所)(14)
- メディアカバーマーケット(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- KITO(キトー)(5)
- エレコム(4)
- TRUSCO(4)
- ノーブランド(3)
- MASTERTOOL(3)
- 三桂製作所(3)
- AbuGarcia(アブガルシア)(3)
- スリーボンド(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- BBKテクノロジーズ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 満点商会(2)
- ブランドをもっと見る
「MHK」の検索結果
特価
![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3
協和[機構部品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)23寸法F(mm)19寸法D(mm)9寸法E(mm)10ねじ寸法G:G3/8寸法B(mm)Φ25.5寸法C(mm)Φ11.0OリングP-15![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-6 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-6
協和[機構部品]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)32寸法F(mm)22.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)13ねじ寸法G:G3/4寸法B(mm)Φ36.0寸法C(mm)Φ17.0OリングP-20![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-8 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-8
協和[機構部品]¥2,398税込¥2,6381個当日出荷◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)38寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法E(mm)15ねじ寸法G:G1寸法B(mm)Φ42.0寸法C(mm)Φ22.0OリングP-25![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-4 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-4
協和[機構部品]¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷◎耐熱樹脂とガラスを組み合わせることにより安価で高スペックな製品となっています。◎耐熱性に優れています。(耐熱:135℃)・このKMH型の本体は耐熱強化樹脂の採用で、常時135℃の耐熱性をもっています。◎耐薬品性にも優れています。・耐薬品性(作動油、ウォーターグリコール、リン酸エステル等)に優れています。◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa◎シール部分には耐熱ゴムを使用しています。◎ゲージ窓部分には耐熱強化ガラスを使用しています。◎外観はガッチリしていて、しかも美観で耐衝撃性に優れています。◎製品はコンパクト化されていて、取り付けが簡単です。◎このKMH型は内部が汚れた時、分解でき、手入れが簡単です。◎取付パッキンはOリングですが、平パッキン仕様もあります。形状丸形シリーズKMH寸法A(mm)27寸法F(mm)19.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)10ねじ寸法G:G1/2寸法B(mm)Φ30.0寸法C(mm)Φ14.0OリングP-16




![丸型オイルゲージ ネジ付オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KMH KMH-3 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375825-241113-02.jpg)