カテゴリ
- 機構部品(11)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- SMC(1,097)
- CKD(63)
- ホンダ(55)
- MAZDA(マツダ)(52)
- EPCOS(29)
- ミツビシ(23)
- NOK(13)
- ALCANhands(12)
- NACHI(不二越)(10)
- エスコ(8)
- オイレス工業(8)
- 椿本チエイン(8)
- TRUSCO(8)
- 三木プーリ(8)
- 酒井製作所(7)
- SWAGE-LINE(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- 和平フレイズ(6)
- ブランドをもっと見る
「b324」の検索結果
![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I
協和[機構部品]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています形状I型![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B
協和[機構部品](1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から25日以内出荷◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。形状長形![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N
協和[機構部品]¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381565-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS
協和[機構部品]¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381775-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G
協和[機構部品]¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。形状パイプ式![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385580-241113-02.jpg)
I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS
協和[機構部品]¥34,980税込¥38,4781個14日以内出荷から20日以内出荷◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。形状I型![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392939-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF
協和[機構部品]¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。形状パイプ式HM10×1.50シリーズKLPC-SF寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381985-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA
協和[機構部品]¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381057-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC
協和[機構部品]¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。形状パイプ式




![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376805-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376315-241113-02.jpg)
![プラハンドル 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381565-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381775-241113-02.jpg)
![I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07385580-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392939-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381985-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07381057-241113-02.jpg)