カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(18)
  • スーパーツール(9)
  • 黒田精工(8)
  • Delphi(8)
  • グーリング(7)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • brembo(6)
  • アズワン(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • VISHAY(3)
  • プロスタイルツール(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 京セラ(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • タンガロイ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ショーボンド(2)
  • ワルター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gt150」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T協和
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
形状長形
パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT協和
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。
形状パイプ式
耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
24日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形