カテゴリ

  • 機構部品(4)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • SHIFT(1)
  • 日本電磁測器(2)
  • スバル(10)
  • 長野計器(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ホンダ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • brembo(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • コガネイ(1)
  • 理研コランダム(1)
  • STS(1)
  • プロト(1)
  • NTB(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • AFAM(アファム)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gv400」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100

    協和[機構部品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90

    協和[機構部品]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S

    協和[機構部品]
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5
  • パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

    協和[機構部品]
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
    形状パイプ式シリーズKLPD-GV