カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- イトーキ(8)
- PISCO(ピスコ)(4)
- イハラサイエンス(1)
「kll12」の検索結果
![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376708-241113-02.jpg)
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL
協和[機構部品]¥8,598~税込¥9,458~1個翌々日出荷から20日以内出荷◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。形状L型公差A:±0.50シリーズKLL




![L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376708-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137183-191213-02.jpg)