カテゴリ
- 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- azbil(旧:山武)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(10)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
「klpd」の検索結果
特価
関連キーワード
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G
協和[機構部品]¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS
協和[機構部品]¥13,980~税込¥15,378~1個12日以内出荷から20日以内出荷◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD
協和[機構部品]¥9,298~税込¥10,228~1個20日以内出荷◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV
協和[機構部品]¥38,980~税込¥42,878~1個20日以内出荷◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式シリーズKLPD-GV![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV
協和[機構部品]¥83,980税込¥92,3781個20日以内出荷◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 Mpa形状パイプ式公差A:±0.60シリーズKLPD-GV寸法A(mm)1000ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)1032寸法C(mm)935![パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383480-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT
協和[機構部品]¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。形状パイプ式![DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46130165-191213-02.jpg)
DXパイプ式オイルゲージ
協和[機構部品]¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から17日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。形状長形耐熱温度(℃)100![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100
協和[機構部品]¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T
協和[機構部品]¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90
協和[機構部品]¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S
協和[機構部品]¥52,980税込¥58,2781個15日以内出荷◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377329-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A
協和[機構部品]¥9,398~税込¥10,338~1個15日以内出荷◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。形状長形シリーズKMA-A![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S
協和[機構部品]¥29,980~税込¥32,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382938-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383480-241113-02.jpg)
![DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46130165-191213-02.jpg)
![耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46148164-191213-02.jpg)
![バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46147796-210423-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377469-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07377329-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)