カテゴリ
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- TOEX(LIXIL)(3)
- サクラクレパス(2)
- TRUSCO(2)
- 光(1)
- アサヒペン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「kmp-4」の検索結果
特価
![モータープーリ Φ265 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ265
協和[機構部品]¥169,800~税込¥186,780~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)265![モータープーリ Φ215 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ215
協和[機構部品]¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)215![標準モータープーリ 2.2KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 2.2KW
協和[機構部品]¥229,800税込¥252,7801個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1352材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)98.3出力(kW)2.2プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)49.7速度(m/min)(60Hz)59.9![標準モータープーリ 3.7KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 3.7KW
協和[機構部品]¥299,800税込¥329,7801個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-1409材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)122.2出力(kW)3.7プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)550速度(m/min)(50Hz)52.1速度(m/min)(60Hz)62.7![標準モータープーリ 0.4KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 0.4KW
協和[機構部品]¥79,980税込¥87,9781個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-0879材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)20.8出力(kW)0.4プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330速度(m/min)(50Hz)30.1速度(m/min)(60Hz)36.3![モータープーリ Φ165 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ165
協和[機構部品](1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)165プーリ幅(mm)330![標準モータープーリ 1.5KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 1.5KW
協和[機構部品]¥99,980~税込¥109,978~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)![標準モータープーリ 1.0KW 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
標準モータープーリ 1.0KW
協和[機構部品]¥87,980税込¥96,7781個欠品中取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリトラスコ品番543-0976材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)質量(kg)37.1出力(kW)1.0プーリ径(mm)215プーリ幅(mm)380速度(m/min)(50Hz)36.3速度(m/min)(60Hz)43.7![モータープーリ Φ318 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ318
協和[機構部品]¥229,800~税込¥252,780~1個11日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)プーリ径(mm)318![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
モータープーリーKMPAシリーズ Φ265
協和[機構部品]¥193,375~税込¥212,713~1台16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)265速度(m/min)(50Hz)44.8速度(m/min)(60Hz)53.9![モータープーリ Φ114 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ114
協和[機構部品]¥45,980~税込¥50,578~1個16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.1プーリ径(mm)114![モータープーリ Φ140 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ140
協和[機構部品]¥79,980~税込¥87,978~1個16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ出力(kW)0.24プーリ径(mm)140![モータープーリーKMPAシリーズ Φ318 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
モータープーリーKMPAシリーズ Φ318
協和[機構部品]¥315,875~税込¥347,463~1台16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。用途あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応プーリ径(mm)318プーリ幅(mm)650![モータープーリーKMPAシリーズ Φ215 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
モータープーリーKMPAシリーズ Φ215
協和[機構部品]¥105,875税込¥116,4631台16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。その他、プーリ幅・周速・特殊仕様 等バリエーションあります。強力モーターの安全設計です。用途食品・精密機器・電気機器・プラスチック製品・金属製品・化学製品・衣料品・ゴム製品・製作物等の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミモーター出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応速度(m/min)(50Hz)36速度(m/min)(60Hz)44![標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級
協和[機構部品]¥315,875~税込¥347,463~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミRoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318![標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 1.5kw Φ265 200V級
協和[機構部品]¥193,375~税込¥212,713~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265![標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 1.5kw Φ318 200V級
協和[機構部品]¥272,300~税込¥299,530~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)318プーリ径(mm)318![標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 2.2kw Φ265 200V級
協和[機構部品]¥337,225~税込¥370,948~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)2.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)265プーリ径(mm)265![標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 1.5kw Φ215 200V級
協和[機構部品]¥144,725~税込¥159,198~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215![標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 0.4kw Φ165 200V級
協和[機構部品]¥110,600~税込¥121,660~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)0.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)165プーリ径(mm)165![標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)
標準 モータープーリ 1.0kw Φ215 200V級
協和[機構部品]¥137,550~税込¥151,305~1本16日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ。材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ出力(kW)1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)215プーリ径(mm)215![モータープーリ Φ76 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
モータープーリ Φ76
協和[機構部品]¥49,980~税込¥54,978~1個21日以内出荷取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミプーリ径(mm)76プーリ幅(mm)500




![モータープーリ Φ265 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10384833-181106-02.jpg)
![モータープーリーKMPAシリーズ Φ265 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63414936-240329-02.jpg)
![標準 モータープーリ 2.2kw Φ318 200V級 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63415426-240329-02.jpg)