カテゴリ

  • 機構部品(66)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • モノタロウ(6)
  • コガネイ(306)
  • 三菱電機(132)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • SMC(91)
  • IDEC(和泉電気)(81)
  • MURATA(村田製作所)(70)
  • RS PRO(60)
  • 岩崎電気(52)
  • SAMTEC(52)
  • エスコ(50)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • INAX(LIXIL)(35)
  • イトーキ(35)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(34)
  • ELPA(32)
  • Texas Instruments(30)
  • EATON(イートン)(26)
  • 興和オプトロニクス(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属製L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ KLM-I

    協和[機構部品]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。・KLM-I型はKLM-L型と同じ機能で、垂直に取り付けて使用するオイルゲージです。・KLM-L型に改良を加え、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのが KLM-I(タテ)型です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています
    形状I型
  • 金属製I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製I型オイルゲージ

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    一箇所のネジ止めのみで取付可能な耐熱・耐薬品性に優れたゲージです。
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ KLM-L

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎真鍮にクロムメッキを施した標準タイプです。・本体は、真鍮、クロムメッキ仕上げ、シールパッキンに耐熱、耐薬品性に優れたフッ素ゴム、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。◎このタイプは古くからあるオイルゲージの一つです。・これを改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたのがKLM-L型です。◎ゲージ管にはフロートを入れ、油面を見やすくしています。◎耐熱:135℃・但し、赤フロート入の場合は、90℃程度になります。◎屋外等で雨天時にご使用する可能性のある場合は特殊キャップを用意しています。
    形状L型
  • 金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • 金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付I型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)135形状長形
  • 金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)

    協和[機構部品]
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型オイルゲージ(ステンレス製) KLM-LS

    協和[機構部品]
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-L型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-L型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎LS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
    形状L型
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)オイルゲージ(ステンレス製) KLM-IS

    協和[機構部品]
    14,980税込16,478
    1個
    14日以内出荷から20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎耐熱・耐薬品性を向上したステンレスタイプです。・KLM-I型の本体をはじめ、液に触れる部分の材質を、ステンレス製にした製品です。・保護管は真鍮にクロムメッキ仕上げです。◎KLM-I型に比較して、耐薬品性が広範囲になります。◎耐熱:135℃◎IS型の標準にはフロートはありません。・必要な場合は指定して下さい。
    形状I型
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL

    協和[機構部品]
    7,298税込8,028
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
  • 金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(本体小型)

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L

    協和[機構部品]
    4,398税込4,838
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)100寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法B(mm)115寸法C(mm)69寸法G(mm)11
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,500税込3,850
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 鉄製標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製標準型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製Pコック付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製Pコック付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    36,980税込40,678
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • 金属製ネジ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製ネジ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    59,980税込65,978
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 鉄製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    53,980税込59,378
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    69,980税込76,978
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL

    協和[機構部品]
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状L型
  • ステンレス製着脱アダプター付 協和[機構部品]

    ステンレス製着脱アダプター付

    協和[機構部品]
    99,980税込109,978
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]

    バルブ付オイルゲージ(Pコック付)

    協和[機構部品]
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 着脱アダプター付オイルゲージ 協和[機構部品]

    着脱アダプター付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI 協和[機構部品]

    I型オイルゲージ(金属製) I型(タテ型)自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVI

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ◎I型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVI型は今まで長い間製作されていました、I(タテ)型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、到本の大きさは、ほとんどI(タテ)型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
    形状I型
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-F
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,698税込6,268
    1個
    18日以内出荷
    形状長形
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM

    協和[機構部品]
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
    形状長形
  • 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T

    協和[機構部品]
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
    形状長形
  • ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    119,800税込131,780
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)200形状長形
  • 鉄製オートバルブ付 協和[機構部品]

    鉄製オートバルブ付

    協和[機構部品]
    65,980税込72,578
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    67,980税込74,778
    1個
    18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • 金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    37,980税込41,778
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M10

    協和[機構部品]
    6,398税込7,038
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)250寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)265寸法C(mm)219寸法G(mm)11
  • 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV

    協和[機構部品]
    75,980税込83,578
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-FV
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M12 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-450L-M12

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.50シリーズKLPC-L寸法A(mm)450寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)465寸法C(mm)419寸法G(mm)11
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M12 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M12

    協和[機構部品]
    6,498税込7,148
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)250寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)265寸法C(mm)219寸法G(mm)11
  • 長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV

    協和[機構部品]
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa
    形状長形シリーズKLM-SV