カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(135)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- 東芝ライテック(54)
- オーム電機(14)
- ODELIC(オーデリック)(13)
- ELPA(12)
- エスコ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- LED LENSER(9)
- OSRAM Opto Semiconductors(9)
- GENTOS(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岩崎電気(6)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(6)
- TAKENOW(6)
- 日動工業(5)
- OSRAM(オスラム)(5)
- LUMILEDS(5)
- ブランドをもっと見る
「lm-120」の検索結果
![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)
協和[機構部品]¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷から22日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。耐熱温度(℃)150形状長形![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T
協和[機構部品]¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S
協和[機構部品]¥28,980税込¥31,8781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V
協和[機構部品]¥119,800税込¥131,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA
協和[機構部品]¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV
協和[機構部品]¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07390665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA
協和[機構部品]¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-AV型(KLM-AVA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。形状長形




![ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135792-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
![金属製オイルゲージ KLM型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144287-191213-02.jpg)
![バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135354-191213-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07390665-241113-02.jpg)