カテゴリ
- 機構部品(10)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- NBK(鍋屋バイテック会社)(170)
- 三菱電機(104)
- SMC(32)
- THK(16)
- 興和オプトロニクス(16)
- RS PRO(14)
- オーム電機(12)
- 未来工業(8)
- ユーエイキャスター(8)
- IKO(日本トムソン)(8)
- BULGIN(7)
- 富士フイルム(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- Igus(イグス)(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
「lm16」の検索結果
特価
![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)
協和[機構部品]¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷から22日以内出荷ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。形状長形耐熱温度(℃)150![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V
協和[機構部品]¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA
協和[機構部品]¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV
協和[機構部品]¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07390665-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA
協和[機構部品]¥169,800税込¥186,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-AV型(KLM-AVA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。形状長形




![金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46143404-191213-02.jpg)
![バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46135354-191213-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388906-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07390665-241113-02.jpg)