カテゴリ

  • 機構部品(35)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 三菱電機(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • 興和オプトロニクス(19)
  • THK(17)
  • オンリーワン(OnlyOne)(12)
  • エスコ(11)
  • M&H(11)
  • ストリームライト(9)
  • Texas Instruments(7)
  • ELPA(6)
  • 東京メタル(6)
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • STMicro(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • オーム電機(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm35」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]ステンレス製オイルゲージ協和[機構部品]
56,980税込62,678
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]金属製オートバルブ付L型オイルゲージ協和[機構部品]
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)135形状長形
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)協和[機構部品]
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製標準型オイルゲージ 協和[機構部品]鉄製標準型オイルゲージ協和[機構部品]
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製Pコック付オイルゲージ 協和[機構部品]金属製Pコック付オイルゲージ協和[機構部品]
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]バルブ付オイルゲージ協和[機構部品]
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]オートバルブ付オイルゲージ協和[機構部品]
47,980税込52,778
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
鉄製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]鉄製バルブ付オイルゲージ協和[機構部品]
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和[機構部品]
33,980税込37,378
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
着脱アダプター付オイルゲージ 協和[機構部品]着脱アダプター付オイルゲージ協和[機構部品]
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM協和[機構部品]
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T協和[機構部品]
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
形状長形
L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL 協和[機構部品]L型オイルゲージ(金属製) L型自動ストップバルブ付オイルゲージ KLM-AVL協和[機構部品]
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLM-AVL 型は今まで長い間製作されていました、L型オイルゲージに自動ストップバルブ機構(AV)を組み込んだオイルゲージです。・本体内に自動ストップバルブが、コンパクトに組み込まれているため、全体の大きさは、ほとんどL型と同じです。・万一、ゲージ管が破損しても、バルブ機構が自動的に作動し、液体の流出から起こる危険を防ぎ、安全を守ります。◎耐熱:135℃◎ゲージ管内には、液面の位置を見やすくするため、フロートを入れることができます。
形状L型
ステンレス製着脱アダプター付 協和[機構部品]ステンレス製着脱アダプター付協和[機構部品]
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]バルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和[機構部品]
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]ステンレス製バルブ付オイルゲージ協和[機構部品]
79,980税込87,978
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F協和[機構部品]
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-F
金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)協和[機構部品]
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K協和[機構部品]
46,980税込51,678
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-K
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S協和[機構部品]
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-VA協和[機構部品]
69,980税込76,978
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージに着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-V型(KLM-VA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV協和[機構部品]
84,980税込93,478
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-FV
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV協和[機構部品]
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形シリーズKLM-SV
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V協和[機構部品]
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ協和[機構部品]
129,800税込142,780
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
鉄製オートバルブ付 協和[機構部品]鉄製オートバルブ付協和[機構部品]
68,980税込75,878
1個
18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
着脱アダプター付オートバルブ式 協和[機構部品]着脱アダプター付オートバルブ式協和[機構部品]
54,980税込60,478
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ協和[機構部品]
39,980税込43,978
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT協和[機構部品]
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ(Pコック付) KLM-AVK協和[機構部品]
77,980税込85,778
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVK型オイルゲージは、自動ストップバルブ付オイルゲージKLM-AV型シリーズのPコック付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎KLM-AV型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa
形状長形シリーズKLM-AVK
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK協和[機構部品]
68,980税込75,878
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-VK型オイルゲージは、金属製バルブ付オイルゲージKLM-V型シリーズの Pコック付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取付ボルトを使用している他は、KLM-K型と同じです。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-VK
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV協和[機構部品]
66,980税込73,678
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV協和[機構部品]
99,980税込109,978
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-FAV
長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 自動(二重)ストップバルブ付きオイルゲージ(着脱アダプタ付) KLM-AVA協和[機構部品]
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型に着脱アダプターを付属させた製品です。・オイルゲージ着脱時の油抜き作業の不便を解消します。◎KLM-AV型(KLM-AVA型)オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV協和[機構部品]
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-SAV
ネジ m35特集