カテゴリ

  • 機構部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • 渡辺電機工業(180)
  • ホンダ(123)
  • 長谷川工業(103)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • イマオコーポレーション(16)
  • CKD(13)
  • ラムマウント(13)
  • イーエス・ウォーターネット(12)
  • 三菱ふそう(9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 東芝ライテック(7)
  • LEPLUS(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ナイキ(5)
  • 森永エンジニアリング(5)
  • イスカル(4)
  • omron(オムロン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpd」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G

    協和[機構部品]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
    形状パイプ式
  • DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    DXパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • 耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    7,998税込8,798
    1個
    11日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD-PS

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷から20日以内出荷
    ◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのげーじです。・KLPD-PS型は、KLPD型に対して、本体及びゲージ管にポリサルホン樹脂(PSF)パッキン類にエチレンプロビレンゴム(EPT)を採用し、温水、弱アルカリ性の液体に適応するオイルゲージです。◎取付ボルトの材質は真鍮 (C3604) が標準ですが、ステンレスボルトも用意しております。・本体小型はステンレス製が標準となります。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD

    協和[機構部品]
    9,298税込10,228
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
    形状パイプ式
  • バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    65,980税込72,578
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ 温度計付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GT

    協和[機構部品]
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷
    ◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用しています。・シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、135℃の温度に耐えられます。◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎取り付けボルトと温度計が一体となり、非常にコンパクトに設計されています。・GTS型は小型温度計(Φ25mm)、GT型は大型温度計(Φ35mm)※温度計の目盛りは多少変更することがありますので、ご了承下さい。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で、赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:l.0MPa◎長期間の使用で汚れが生じた場合、分解掃除できます。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

    協和[機構部品]
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
    形状パイプ式シリーズKLPD-GV
  • パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV

    協和[機構部品]
    83,980税込92,378
    1個
    20日以内出荷
    ◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 Mpa
    形状パイプ式公差A:±0.60シリーズKLPD-GV寸法A(mm)1000ねじ寸法D:M10×1.50寸法B(mm)1032寸法C(mm)935
  • 耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品性温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)135
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100

    協和[機構部品]
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)14
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF90

    協和[機構部品]
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)90寸法D(mm)15寸法B(mm)65寸法C(mm)12
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター付フランジ KMA-A・F KMA-AF100S

    協和[機構部品]
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター付のフランジです。・KLM型等の長形オイルゲージは、長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が、簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA-A・F型は、着脱時バルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎取り付け寸法はJISに基づきKLPD-G型・KLPD-GV型、KLM型、KLM-V型、KLM-AV型が取り付け可能です。◎本体は鉄(SS400)にクロムメッキ仕上げ、弁パッキンにフッ素ゴムを使用しています。◎100A・S型は本体がステンレス製、各パッキン類にテフロンを使用しています。
    形状長形シリーズKMA-A・F寸法A(mm)100寸法D(mm)15寸法B(mm)75寸法C(mm)18.5
  • 長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 着脱アダプター KMA-A

    協和[機構部品]
    9,398税込10,338
    1個
    15日以内出荷
    ◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。
    形状長形シリーズKMA-A
  • 長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T

    協和[機構部品]
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa
    形状長形
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S

    協和[機構部品]
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
    形状長形
npd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • npd
  • pda