カテゴリ
- 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品]
- 大阪魂(31)
- RS PRO(30)
- LDK(12)
- イマオコーポレーション(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- 椿本チエイン(8)
- エスコ(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- タカノ(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- ナベヤ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- 三木プーリ(5)
- HARWIN(5)
- ブランドをもっと見る
「m12 185」の検索結果
特価
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G
協和[機構部品]¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から20日以内出荷◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S
協和[機構部品]¥78,980税込¥86,8781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391697-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F
協和[機構部品]¥62,980税込¥69,2781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-F![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388547-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK
協和[機構部品]¥76,980税込¥84,6781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-VK型オイルゲージは、金属製バルブ付オイルゲージKLM-V型シリーズの Pコック付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取付ボルトを使用している他は、KLM-K型と同じです。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-VK![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V
協和[機構部品]¥63,980~税込¥70,378~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-V型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めることで、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV
協和[機構部品]¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AV型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せて、手動バルブ付取り付けボルトを採用した二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視部分が広くなっています。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。・自動ストップパルブ機構が、各々別個に内蔵してあるため、万ーガラスパイプが破損しても、個々にストップバルブが作動し、油漏れを防ぎます。形状長形![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391618-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT
協和[機構部品]¥68,980税込¥75,8781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-AVT 型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付自動ストップバルブ機構内蔵オイルゲージです。◎自動ストップバルブ機構と併せ、大型温度計をコンパクトに取り付けポルトと一体化。◎万一、ゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa形状長形DM12×1.75シリーズKLM-AVT![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391855-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV
協和[機構部品]¥91,980税込¥101,1781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-FV型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型シリーズのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にパルブがコンパクトに設計されていて、取り付けポルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けポルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを止められます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLM-F型と同じです。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-FV![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392616-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV
協和[機構部品]¥129,800税込¥142,7801個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージ KLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。◎取り付けボルト内にバルブがコンパクトに設計されていて、取り付けボルトを締め付ければ、バルブの操作が可能になります。・KLM-V型と同じです。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で、油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。・バルブ付取り付けボルトを使用している他は、 KLM-S 型と同じです。※但し、パッキンはすべてテフロンを使用しています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa形状長形シリーズKLM-SV![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K
協和[機構部品]¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。形状長形シリーズKLM-K![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV
協和[機構部品]¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷◎KLPD-G 型オイルゲージのバルブ付オイルゲージです。・取り付けボルト内にバルブがコンパクトに内蔵されていて、取り付けボルトを締め込めば、バルブの操作が可能になります。・バルブ取り付けボルトの材質は C3604 (真鍮)です。◎不慮によるガラスパイプ等の破損で油漏れが生じた場合、取り付けボルトに内蔵したバルブを締めると、油漏れを防止できます。◎バルブ付取り付けボルトを使用している他は、KLPD-G型オイルゲージと同じです。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa形状パイプ式シリーズKLPD-GV![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD
協和[機構部品]¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。形状パイプ式![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T
協和[機構部品]¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎金属製オイルゲージKLM型シリーズの温度計付オイルゲージです。◎KLPD-GT型と同様、取り付けボルトと温度計が一体となった、非常にコンパクトな設計です。・KLM-TM型には小型温度計、KLM-T型には大型温度計)◎取り付けは、KLM型、KLPD-GT型と同じですから、非常に簡単です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.0MPa形状長形![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM
協和[機構部品]¥39,980~税込¥43,978~1個20日以内出荷◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。形状長形




![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383139-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392178-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391697-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(Pコック付) KLM-VK 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07388547-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ KLM-V 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387987-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 自動ストップバルブ付きオイルゲージ KLM-AV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07389746-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付自動バルブ付オイルゲージ KLM-AVT 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391618-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391855-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07392616-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07387269-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ バルブ付パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-GV 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07383586-241113-02.jpg)
![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07382597-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) 温度計付オイルゲージ KLM-T 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07391505-241113-02.jpg)
![長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07386088-241113-02.jpg)