カテゴリ

  • 機構部品(57)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • RS PRO(52)
  • SMC(45)
  • PEPPERL+FUCHS(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 大阪魂(19)
  • SICK(12)
  • エスコ(11)
  • Festo(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(7)
  • 泉精器製作所(6)
  • ノーブランド(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • brembo(6)
  • KEMET(6)
  • タンガロイ(5)
  • 椿本チエイン(5)
  • Canon(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12×250」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M12 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-250L-M12

    協和[機構部品]
    7,398税込8,138
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)250寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)265寸法C(mm)219寸法G(mm)11
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D

    協和[機構部品]
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型

    協和[機構部品]
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ KLA-A・KLA-B

    協和[機構部品](1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・外観上、非常にデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
    形状長形
  • ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オイルゲージ

    協和[機構部品]
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G

    協和[機構部品]
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
    形状パイプ式
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL

    協和[機構部品]
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
    形状L型公差A:±0.50シリーズKLL
  • DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    DXパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90
  • 金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]

    金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)

    協和[機構部品]
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷から22日以内出荷
    ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

    協和[機構部品]
    6,298税込6,928
    1個
    12日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

    協和[機構部品]
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G

    協和[機構部品]
    12,980税込14,278
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
    形状パイプ式
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    5,298税込5,828
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA

    協和[機構部品]
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
    形状パイプ式
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    8,298税込9,128
    1個
    18日以内出荷
    形状長形
  • ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製オートバルブ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    149,800税込164,780
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • 鉄製オートバルブ付 協和[機構部品]

    鉄製オートバルブ付

    協和[機構部品]
    75,980税込83,578
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ・温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • ステンレス製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    ステンレス製バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    88,980税込97,878
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)200
  • 金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]

    金属製オートバルブ付オイルゲージ(Pコック付)

    協和[機構部品]
    61,980税込68,178
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 一般用コック付オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用コック付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • オートバルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    オートバルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 鉄製標準型オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製標準型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    44,980税込49,478
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 鉄製バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    鉄製バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    62,980税込69,278
    1個
    18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 金属製Pコック付オイルゲージ 協和[機構部品]

    金属製Pコック付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    29,980税込32,978
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • バルブ付オイルゲージ 協和[機構部品]

    バルブ付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    49,980税込54,978
    1個
    18日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • バルブ付オイルゲージ(Pコック付) 協和[機構部品]

    バルブ付オイルゲージ(Pコック付)

    協和[機構部品]
    54,980税込60,478
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]

    アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ KLA-AT・KLA-BT

    協和[機構部品]
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷から25日以内出荷
    ◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
    形状長形フロート:黒指示線上下赤線
  • 長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) 自動バルブ付オイルゲージ(ステンレス製) KLM-SAV

    協和[機構部品]
    189,800税込208,780
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-SAV型オイルゲージは、ステンレス製オイルゲージKLM-S型シリーズの自動ストップバルブ機構付オイルゲージです。・自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が働き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。・ステンレス製オイルゲージでは、パッキン類は全てテフロンを使用しています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:200℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-SAV
  • 長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) ストップバルブ付オイルゲージ(鉄製) KLM-FAV

    協和[機構部品]
    109,800税込120,780
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎自動ストップバルブ機構と併せ、手動バルブ付取り付けボルトを採用した、二重バルブ方式です。・本体にバルブがコンパクトに設計されていて、万ーゲージ管が破損した場合には、自動的にバルブ機構が慟き、油漏れを防ぎます。◎耐熱、耐薬品性に優れています。◎製品全体は非常にコンパクトに設計されていて、目視する部分が広くなっています。◎耐熱:150 ℃◎耐圧:1.5~2MPa◎KLM型同様、取り付けピッチの長さに応じて、中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-FAV
  • 長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F 協和[機構部品]

    長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(鉄製) KLM-F

    協和[機構部品]
    62,980税込69,278
    1個
    20日以内出荷
    ◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-F型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM-F型(鉄製)シリーズの基本型です。・本体は鉄にクロムメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用される薬液に応じてパッキンの材質を変更できます。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面の確認が容易で、遠くからでもはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護しています。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
    形状長形シリーズKLM-F