カテゴリ

  • 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • モノタロウ(1)
  • SMC(471)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
  • 大阪魂(54)
  • RS PRO(30)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • サンドビック(19)
  • 名古屋製綱(16)
  • エスコ(15)
  • コガネイ(14)
  • Festo(14)
  • 泰興(13)
  • CKD(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • 日本理化学器械(NRK)(9)
  • New-Era(ニューエラー)(9)
  • タンガロイ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16*200」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]一般用パイプ式オイルゲージ協和[機構部品]
5,398税込5,938
1個
当日出荷から20日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D 協和[機構部品]長形オイルゲージ(アクリル製) オイルゲージ DXタイプ KLA-C・KLA-D協和[機構部品]
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
◎本体に耐熱改良型メタクリル樹脂(アクリル樹脂)を用いたシンプルなオイルゲージです。・透明のアクリル樹脂が機械の高級感を演出します。・KLA-C・KLA-D型は、KLA-A・KLA-B型よりも幅、厚みがあり外観上、よりデラックスに見えます。◎耐熱100℃・耐熱は約100℃ですが、80~90℃までの範囲でご使用ください。◎本体の透明度は非常に良く、裏面の白色印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎側面側からも油面が確認できます。◎フロートは黒色または赤色の2種類から選択できます。◎粘度の高いオイルにも、すぐに対応できるように取り付けボルトにM14 、M16を用意しています。◎KLA型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。◎カスタマイズ・取り付けピッチを自由に決めることができます。・指示線の位置や数などの変更は可能です。
形状長形
アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型 協和[機構部品]アクリル製オイルゲージ KLA-C型/KLA-D型協和[機構部品]
9,598税込10,558
1個
当日出荷から29日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
ステンレス製オイルゲージ 協和[機構部品]ステンレス製オイルゲージ協和[機構部品]
49,980税込54,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL 協和[機構部品]L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLL協和[機構部品]
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPのL型タイプです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎ゲージの先端を止めているガイドは、独自の考案によるもので、1ヵ所に穴を開けるだけで取り付けられます。◎先端にあるキャップも取り付けるだけで、ゲージ内の空気の流通ができます。◎取り付けボルトはストッパーの役目をします。・止まる所まで締め付けますと、自動的にシールされ、油漏れがありません。◎耐熱:90℃◎フロートが入っています。
形状L型公差A:±0.50シリーズKLL
パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ パイプ式簡易型オイルゲージ KLP協和[機構部品]
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KPL型は、KPLC型の原型となったパイプ式オイルゲージです。◎パッキン無しで自動的にシールされます。・本体そのものがパッキンの役割を果たすため、部品点数が少ないです。・どなたでも簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れも、ボルトを外すだけで掃除ができます。◎フロートが入っています。◎耐圧:0.2MPa
形状パイプ式
DXパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]DXパイプ式オイルゲージ協和[機構部品]
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。
耐熱温度(℃)100形状長形
パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ協和[機構部品](2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
耐熱温度(℃)90
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和[機構部品]金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)協和[機構部品]
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150形状長形
耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ協和[機構部品]
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
金属製Pコック付オイルゲージ 協和[機構部品]金属製Pコック付オイルゲージ協和[機構部品]
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ 協和[機構部品]アクリル樹脂製温度計付オイルゲージ協和[機構部品]
18,980税込20,878
1個
18日以内出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(ステンレス製) KLM-S協和[機構部品]
66,980税込73,678
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎ステンレスタイプのオイルゲージです。・金属製オイルゲージKLM型シリーズのステンレス製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部分にテフロンパッキンを使用。◎耐熱、耐圧、耐薬品性がさらに高くなっております。・KLPD-G、KLM型等に比較して、耐薬品性がさらに広範囲になります。・液体に直接触れる部分にステンレスを使用、パッキンにはテフロンを使用して、高温、薬品に耐久性があります。◎耐熱:200 ℃◎耐圧:1.5~2MPa
形状長形
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ(Pコック付) KLM-K協和[機構部品]
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎KLM-K型オイルゲージは、金属製オイルゲージKLM型シリーズのPコック付のオイルゲージです。・KLM型本体下部にPコックを組み込みオイルゲージ内部の油を抜くことができるようにした製品です。◎本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・御使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.5MPa◎KLM型同様に、取り付けピッチの長さに応じて中間受けが付いています。・この中間受けが製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。
形状長形シリーズKLM-K
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD協和[機構部品]
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
形状パイプ式
長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM 協和[機構部品]長形オイルゲージ(金属製) オイルゲージ KLM協和[機構部品]
30,980税込34,078
1個
20日以内出荷
◎最高の機会に取り付ける、至高の一品・耐熱・耐圧・耐薬品性に優れています。・金属製ながらコンパクトな設計で、手軽に取り付け可能です。◎真鍮にクロムメッキ仕上げをしたスタンダードタイプの金属製オイルゲージです。・ゲージ管にパイレックスガラス、シール部にフッ素ゴムを使用しています。◎KLM型オイルゲージは、金属製オイルゲージ KLM型シリーズの基本型です。・本体は真鍮にクロームメッキ仕上げ、ゲージ管にはパイレックスガラス、シール部分にはフッ素ゴムを使用していますので、耐熱、耐薬品性に優れています。・使用になる薬液に応じて、パッキンの材質を変更することも可能です。◎耐熱:150℃◎耐圧:1.5~2MPa◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。◎ゲージ管は金属製パイプで保護してあります。◎取り付けピッチの長さに応じて、本体と本体の間に中間受けが付きます。・この中間受けが、製品をガッチリさせるとともに、指示線の役目も果たします。◎ロングタイプ・ロングタイプは、同ーピッチの製品を 2本接続した形を標準としています。・中央の接続本体(Joint)により、500~1,000の製品を2本接続した形になるため、取り付けると安定度が増します。
形状長形
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ(耐熱・耐薬品性) KLPD-G協和[機構部品]
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
◎ゲージ管にパイレックスガラスを使用しており耐熱・耐薬品性に優れています。・本体は特殊合成樹脂、ゲージ管にはパイレックスガラスを使用していますので、 135℃の温度に耐えます◎金属製オイルゲージに匹敵する耐圧、耐熱、耐薬品性をもつオイルゲージです。・金属製と比べ、安価です。◎ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、液面がはっきり見えます。◎耐熱:135℃◎耐圧:1.5 MPa
形状パイプ式
長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT 協和[機構部品]長形オイルゲージ(アクリル製) 温度計付きオイルゲージ DXタイプ KLA-CT・KLA-DT協和[機構部品]
25,980税込28,578
1個
25日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形フロート:黒指示線上下赤線