カテゴリ

  • 機構部品(18)
絞り込み
ブランド
  • 協和[機構部品]
  • Dynabook(7)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
  • NAKATAKI(8)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • RS PRO(4)
  • SMC(7)
  • THK(5)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • エスコ(11)
  • ジョー・プリンス竹下(18)
  • ダイゴー(9)
  • ナイキ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • ノーブランド(10)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 日栄インテック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-150」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)

    協和[機構部品]
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

    協和[機構部品]
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
    形状パイプ式
  • 耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    11日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-G

    協和[機構部品]
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ、接続されていますので取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:150℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-PS

    協和[機構部品]
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎温水やアルカリ性溶液、アルコール向けのゲージです。・KLPC-PS型は本体に耐熱性・耐薬品性に優れたPPS樹脂、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンにエチレンプロビレンゴム(EPT)、取付ボルト SUS304を採用し、温水とアルカリ性液等に適応したオイルゲージです。◎KLPC-PS型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐圧:0.3MPa
    形状パイプ式
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SL・KLPC-FL

    協和[機構部品]
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    13日以内出荷から20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPC-SL・KLPC-FL型は、本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂を採用し用途に応じて、ゲージ管及びパッキンを選択出来るようにした耐熱・耐薬品用オイルゲージです。・ゲージ管として、ポリサルホン樹脂(SL型)、PFA樹脂 (FL型)を用意しております。・各部品は耐熱性・耐薬品性に低れております。◎SL型は、フロートが入っております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎KLPC-SL 耐熱100℃、KLPC-FL 耐熱:150℃◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-SF

    協和[機構部品]
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎KLPC- SF型は、本体、ゲージ管にPSF(ポリサルホン)樹脂、パッキンに四フッ化エチレンプロビレンゴム、取付ボルトにSUS304を採用し、温水とアルカリ性液や一般鉱物油等、特性の違う液体でご使用できるオイルゲージです。◎KLPC-SF型オイルゲージは本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。
    形状パイプ式HM10×1.50シリーズKLPC-SF寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31寸法G(mm)11
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA

    協和[機構部品]
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    15日以内出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
    形状パイプ式
  • 一般用コック付オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用コック付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC

    協和[機構部品]
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。・KLPC型オイルゲージは、KLP型と同等品ですが、本体とゲージ管がOリングのみでシールされています。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃◎耐圧:0.3MPa◎縦指示線タイプ◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。
    形状パイプ式
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    18日以内出荷
    形状長形
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M10

    協和[機構部品]
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M10×1.50寸法B(mm)165寸法C(mm)119寸法G(mm)11
  • L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M12 協和[機構部品]

    L型オイルゲージ パイプ式L型オイルゲージ KLPC-L KLPC-150L-M12

    協和[機構部品]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    20日以内出荷
    ◎L型オイルゲージ・1ヶ所のネジ止のみで、取り付けが可能です。◎KLPCのL型タイプです。・KLPCの同型同様に用途に応じて、本体・ゲージ管・パッキン・ボルトを選定できます。◎KLPC-L型は本体にガラス繊維強化ナイロン樹脂を採用しております。◎ゲージ管はポリカーボネート樹脂が標準です。・アクリル樹脂製も用意しております。◎透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。◎本体とゲージ管がOリングのみでシール、接続されています。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除できます。◎先端にあるキャップにより、ゲージ内の空気の流通ができるようになっています。◎ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎ゲージ管の長さを自由に変える事ができます。
    形状L型公差A:±0.45シリーズKLPC-L寸法A(mm)150寸法F(mm)24寸法D(mm)24寸法E(mm)31ねじ寸法H:M12×1.75寸法B(mm)165寸法C(mm)119寸法G(mm)11