カテゴリ

  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • 協和
  • アズワン(16)
  • SMC(9)
  • ニチアス(5)
  • VITLAB(3)
  • グンゼ(2)
  • FIT-ONE(2)
  • tantore(2)
  • KYOCERA AVX(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • フロン工業(1)
  • 大和バルブ(1)
  • サビレックス(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa150」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
8,998税込9,898
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)協和
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ(耐熱・耐薬品性) KLPC-PFA協和
7,598税込8,358
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎ゲージ管に耐熱・耐薬品性の樹脂を使用しています。・KLPC-PFA型は本体に耐熱性、耐薬品性に優れた特殊合成樹脂、ゲージ管にPFA(フッ素樹脂)、パッキンにフッ素ゴムを採用した耐熱・耐薬品用オイルゲージです。◎本体とゲージ管がOリングのみでシールされ接続されておりますので、取り付けピッチの多少の加工ズレをカバーすることができます。◎部品点数が少なく簡単に取り付け、取替えができます。◎内部の汚れもゲージ管を取り外すだけで自由に掃除ができます。◎耐熱:150℃・各部品は耐熱性、耐薬品性に優れており、耐熱は150℃です。◎耐圧:0.3MPa◎取り付けピッチ1000mmまで製作可能です。・取り付けピッチの長い製品には、ゲージ管を安定させる為、付属品としてゲージ管ガイドを用意しておりますので適当な位置に取り付けて下さい。◎ご希望によりフロートを入れることができます。
形状パイプ式