カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Metrol(メトロール)
  • omron(オムロン)(18)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e2eh-x7d2 2m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]Metrol(メトロール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応動作形態A:NOセンサ形状円柱形ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
関連キーワード
検出・センサカテゴリ