カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- ティックコーポレーション
- ジョプラックス(4)
- いけうち(2)
- エバーロイ(2)
- アソー(1)
- ノーブランド(1)
- SK11(1)
「lechler」の検索結果

マルチチャンネルジェット FL-600E
ティックコーポレーション(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷幅(mm)47全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4
マルチチャンネルジェット FL-600H
ティックコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷幅(mm)25全長(mm)90常用圧力(MPa)0~0.6使用流体空気流体温度(℃)0~50ねじサイズG1/4