カテゴリ

  • 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22967la」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 123×10 LP コンパクトツール

    123×10 LP

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。
    用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種935GS、S914GE、935G、S914GES専用材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)60径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
  • 非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール

    非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
    用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール

    吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123