カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- 日東工器(6)
- 椿本チエイン(3)
- 東芝(3)
- SAMTEC(2)
- パナソニックコネクト(2)
- キングジム(1)
- コガネイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- グレスデン(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
「3tsm」の検索結果
特価

タービンサンダー 813TS
コンパクトツール¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷タービン式の為軽く、音が静か。オービットダイヤが1.5mm、動きが細かく研削目の仕上りも良く、振動が非常に少ない。ロッカーパネルや際の研磨でも、隅まできれいにペーパーが当たります。水研ぎにも対応。水の飛び散りが少ないです。用途自動車補修・足付け・研磨・研削等の作業などに。仕様マジックペーパー用パッド寸法(mm)73×95×168質量(kg)0.65タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)75×110流量(L/min)180パッド(適合)MPパッドAssy[50330]騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)1.5パッドサイズ(mm)73×98