カテゴリ

  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • CKD(11)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • NSK(日本精工)(3)
  • ジョインテックス(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • MANN-FILTER(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • KING TONY(1)
  • 東洋リントフリー(1)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「913c」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 913C用MPパッド コンパクトツール

    913C用MPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0213適合機種913C質量(g)57パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
  • 913C用LPパッド コンパクトツール

    913C用LPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0205適合機種913C質量(g)54パッドサイズ(mm)123(のり式、穴なし、ペーパー貼付面に穴はありません。)
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー マジックシートタイプ

    コンパクトツール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0256全長(mm)145質量(g)550タイプマジック式無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)Φ123排気方向後方
  • ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツール

    ダブルアクションサンダー(吸塵式)

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)全長(mm)176質量(g)560無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー のりタイプ

    コンパクトツール
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
    用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)トラスコ品番401-0248全長(mm)145質量(g)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))80オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
  • 紙ダストバッグ コンパクトツール

    紙ダストバッグ

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷
    使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
    トラスコ品番366-3906適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)質量(g)300タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • 913CD用MPパッド コンパクトツール

    913CD用MPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径のマジック式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0191適合機種913CD質量(g)55パッドサイズ(mm)123(マジック式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)
  • 913CD用LPパッド コンパクトツール

    913CD用LPパッド

    コンパクトツール
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。パッド下部のペーパー貼付面より4本のビスで取り付けし、本体に固定します。プラスドライバーを用いて簡単にパッドの脱着ができます。
    用途125mm径の、のり式ペーパーを使用しての、サンディング用。トラスコ品番401-0183適合機種913CD質量(g)52パッドサイズ(mm)123(のり式、穴あり(6穴)、ペーパー貼付面に穴があります。)