カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 研磨材(2)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • SMC(14)
  • スズキ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • コノエ(4)
  • CKD(4)
  • 阪口製作所(4)
  • PROST's(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • エスコ(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ニッサン(3)
  • ササガワ(3)
  • ツインバード(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • ノーブランド(2)
  • ホンダ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「935g」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G コンパクトツール

    非吸塵式 ギアアクションサンダー 935G

    コンパクトツール
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き非吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクですので研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。
    用途研削・研磨作業などに。塗膜剥がし・パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド コンパクトツール

    S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプサイズ(mm)123
  • 吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS コンパクトツール

    吸塵式 ギアアクションサンダー 935GS

    コンパクトツール
    57,980税込63,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプの荒とぎ向き吸塵式ギアアクションサンダー。低速高トルクのため研削面の温度上昇が少く研磨紙の耐久性が向上します。研削性に優れ、樹脂パーツを削っても毛羽立ちが少ないのが特長です。集塵機と併用して使用する事で、クリーンな作業が行えます。
    用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×92.5×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS コンパクトツール

    ギアアクションポリッシャー 935GP-S-MPS

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    軽量グリップタイプでコンパウンドを使用しての仕上げポリッシング作業に最適なギアアクションポリッシャーです。バフ目、オーロラマークが出にくく、研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼きつきを軽減します。
    用途自動車補修作業・塗装面の仕上げ磨き作業などに。仕様マジックペーパー用パッド付属品Φ123パッドASSY[22977A]、20×150×30ウールバフ[21022]、30×150×30ウレタンバフ(黄)[21023]、30×150×30ウレタンバフ(細目)[21024]寸法(mm)123×86×250質量(kg)1回転数(min-1[r.p.m])950使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)4.5パッドサイズ(mm)Φ123
  • 123×10 LP コンパクトツール

    123×10 LP

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    3日以内出荷
    935G・935GS、S914GE/S914GES専用交換用レザーパッドです。
    用途レザーパッド仕様レザータイプ(ノリ式)適合機種935GS、S914GE、935G、S914GES専用材質ウレタン高さ(mm)10質量(g)60径(Φmm)123ペーパー寸法(mm)Φ125
  • G-150N、935GP-S用Φ123パッド コンパクトツール

    G-150N、935GP-S用Φ123パッド

    コンパクトツール
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    補修用MPパッドです。
    用途補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1374適合機種G-150N、935GP-S、GP-ARC1材質エポキシガラス板摘要マジック仕様質量(g)38パッド寸法(mm)1232018年トラスコ掲載ページ5 0525
  • 使い捨てバフ コンパクトツール

    使い捨てバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。材質ウレタンスポンジ適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525