カテゴリ

  • 空圧工具(5)
  • 洗車・清掃(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(802)
  • ParkerTAIYO(163)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • INAX(LIXIL)(29)
  • イスカル(25)
  • オーエッチ工業(21)
  • タンガロイ(19)
  • CKD(16)
  • IKO(日本トムソン)(15)
  • カノマックス(KANOMAX)(11)
  • THK(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エスコ(9)
  • KITO(キトー)(9)
  • フジキン(7)
  • ダイヤトレンド(7)
  • TRUSCO(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf10」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンハンドギアアクションポリッシャー コンパクトツールワンハンドギアアクションポリッシャーコンパクトツール
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダーコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
53,980税込59,378
1台
欠品中
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
疑似シングルアクションサンダー コンパクトツール疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
53,980税込59,378
1台
当日出荷
軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1584セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
化成肥料101010特集