ワンハンドギアアクションポリッシャーコンパクトツール翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
疑似シングルアクションサンダーコンパクトツール翌々日出荷
研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など付属品CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)7長さ(mm)250幅(mm)123高さ(mm)94質量(kg)1.1パッド寸法(mm)123無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー径(Φmm)125