カテゴリ

  • 空圧工具(155)
  • 研磨材(27)
  • 鈑金・塗装(20)
  • 電動工具(20)
  • 洗車・清掃(11)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • モノタロウ(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • GEMS SENSORS(1)
  • SPARKFUN(1)
  • RS PRO(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「compact tools」の検索結果

234件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オービタルサンダー コンパクトツール

    オービタルサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
    用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。付属品カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル寸法(mm)W73×H71×L145質量(kg)0.8回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)88ペーパー寸法(mm)幅75空気接続口PT1/4流量(L/min)260使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])5オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)73×98
  • 穴なしパッド コンパクトツール

    穴なしパッド

    コンパクトツール(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    非吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L、905A4寸法(mm)123質量(g)110
  • 非吸塵ミニダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ミニダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプマジック式回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)45×103×194流量(L/min)340騒音レベル(dB(A))82オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(Φmm)45
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
  • マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄) コンパクトツール

    マジックパッド5×11TMP-A(ソフト黄)

    コンパクトツール
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    Φ123mm非吸塵式サンダーの交換用マジックパッドです。
    用途マジック式穴なし125Φサンディングペーパーを使用の際に。トラスコ品番807-1305適合機種914L、914B2、910C、917C、935C、937C、905A4、915A4、945A4など材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10
  • 942GS用マジックパッド コンパクトツール

    942GS用マジックパッド

    コンパクトツール
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    942GS専用交換用マジックパッドです。
    用途942GS用補修用交換パーツです。トラスコ品番807-1324適合機種942GS材質ウレタン幅(mm)72高さ(mm)7
  • 穴ありパッド コンパクトツール

    穴ありパッド

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    吸塵式Φ125タイプのサンダー交換パットです。
    適合機種914L(吸じんセット使用時)寸法(mm)123
  • 電動ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。
    質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • バーティカルポリッシャー コンパクトツール

    バーティカルポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.2回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)205×153×208流量(L/min)450騒音レベル(dB(A))82パッドサイズ(Φmm)123
  • S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド コンパクトツール

    S914GE、GES・935G、GS用マジックパッド

    コンパクトツール
    3,498税込3,848
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1320適合機種S914GE、S914GES、935G、935GS用材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)10質量(g)61タイプサイズ(mm)123
  • ソフトパッド(M) コンパクトツール

    ソフトパッド(M)

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合C-150N・715A2・725厚さ(mm)15サイズ5×15外径(Φmm)123
  • 非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.86回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1372厚さ(mm)15質量(g)10外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • 電動ギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    電動ギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!
    トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
  • 813用MPパッド コンパクトツール

    813用MPパッド

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1304適合本体813-MP質量(g)40
  • 低速グラインダー 130FS コンパクトツール

    低速グラインダー 130FS

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダー
    用途自動車補修・塗装前の足付け・ステッカー剥がし・軽研磨・研削作業などに。寸法(mm)40×40×192質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])3800使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)475ブラシ(適合)Y型ブラシ各種(A4046、A4047、A4048、A4049)騒音レベル(dB(A))87取付軸径(Φmm)6
  • エアーニードルスケラー 615 コンパクトツール

    エアーニードルスケラー 615

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ニードルスケラー
    用途塗料、錆等の剥離付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10mL質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm型番615使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)エアーインレットPT:1/04ストローク幅(mm)約10
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(15件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)20危険物の類別非危険物
  • ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツール

    ウールテーパーバフ(黒)

    コンパクトツール(21件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番365-0723厚さ(mm)10タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • クッションパッド コンパクトツール

    クッションパッド

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。仕様クッションパッド適合(パッド)28869DMA、28869LAトラスコ品番391-3511厚さ(mm)10寸法(mm)123質量(g)15
  • ウレタンバフ フラット コンパクトツール

    ウレタンバフ フラット

    コンパクトツール(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフです。
    厚さ(mm)30寸法(mm)30×150×30内径(Φmm)30外径(Φmm)150
  • パッド コンパクトツール

    パッド

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    仕様5/16 24-UNF適合942・450PL危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    厚さ(mm)30質量(g)30内径(Φmm)50外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • パッド コンパクトツール

    パッド

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のある10mm厚の中間パッドです。
    用途サンダーのマジックパッドとサンディングペーパーの間に挟んで使用する中間パッドです。曲面の研磨及び塗装面の足付け作業などに。トラスコ品番391-3481適合機種813CD他寸法(mm)73×105質量(g)10ホース長さ(mm)-
  • ウレタンバフ コンパクトツール

    ウレタンバフ

    コンパクトツール(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    コンパクトツール製ポリッシャー 150Nシリーズ用のバフになります。
    厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    仕様ウール部毛の長さ20mmトラスコ品番836-8084適合機種930P、715A2MPS、725MPS、GP-ARC-1、C-150N材質スポンジ、ウール質量(g)34品名ボアバフ30×150×30サイズ(mm)30×150×30直径(mm)150
  • エアーツールオイル コンパクトツール

    エアーツールオイル

    コンパクトツール
    899税込989
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール
    819税込901
    1枚
    当日出荷
    別商品のウールジスクでは磨き面のアタリが強いと思われる時はアタリの強さを緩和できます。
    用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに ゴミ、ブツ除去後のペーパー目けしに 小面積のアール部、逆アール部の磨きにトラスコ品番206-3414材質ウレタンスポンジ、ウール幅(mm)50厚さ(mm)15高さ(mm)15質量(g)5アズワン品番64-8349-58危険物の類別非危険物
  • ボアバフ コンパクトツール

    ボアバフ

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
    用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
  • 使い捨てバフ コンパクトツール

    使い捨てバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    塗膜用ポリッシングバフです。Φ123マジックパッドに簡単に脱着できます。
    用途適用機種に取付けて塗膜面のポリッシングやワックス掛けやコーティングに。適合機種G-150N、P-150N、C-150N、715A2、725、935GP-S、914L、GP-ARC1など材質ウレタンスポンジ高さ(mm)15外径(Φmm)150危険物の類別非危険物バフサイズ(Φmm)1502018年トラスコ掲載ページ5 0525
  • Φ123mmパッドAssy(G-150N用) コンパクトツール

    Φ123mmパッドAssy(G-150N用)

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合G-150N材質エポキシガラス板摘要マジック仕様品名マジックパッドペーパー寸法(mm)125サイズ(Φmm)123
  • ウールバフ コンパクトツール

    ウールバフ

    コンパクトツール(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番807-1359厚さ(mm)20タイプ肌調整他用内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツール

    ウールテーパーバフ(黒)

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    磨き用バフ
    トラスコ品番365-0740厚さ(mm)15タイプ肌調整他用内径(Φmm)50外径(Φmm)175取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
  • ウレタンバフ(細目)20×50 コンパクトツール

    ウレタンバフ(細目)20×50

    コンパクトツール
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番807-1369適合機種924、450PLなど材質スポンジ厚さ(mm)20質量(g)2外径(Φmm)50サイズ(mm)50
  • ウレタンバフ 白 20×80 コンパクトツール

    ウレタンバフ 白 20×80

    コンパクトツール
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    スポンジ目が極細目で、最終仕上げポリッシングに最適です。 72mm径マジックパッドで使用できます。
    用途ポリッシング、コーティング作業にトラスコ品番827-5561適合機種450PL、942GS、942材質スポンジ厚さ(mm)20寸法(mm)80質量(g)6外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
  • 紙ダストバッグ コンパクトツール

    紙ダストバッグ

    コンパクトツール(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷
    使い捨ての吸じんサンダー用吸じん袋です。
    トラスコ品番366-3906適合機種コンパクトツール サンダー・吸塵式(903CD・913CD・914B2D・813C2D他)質量(g)300タイプ紙タイプ(外周に保護用ビニール)
  • コンパウンド 002 コンパクトツール

    コンパウンド 002

    コンパクトツール(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(350mL)
    当日出荷
    液状。超微粒子コンパウンド。ノンシリコン、ノンワックス。
    用途最終仕上げ用。硬い塗膜用。トラスコ品番807-1353容量(mL)350危険物の類別非危険物
  • コンパクトツール C-150Nなど用 No15 カーボンブラシ(2ヶセット) コンパクトツール

    コンパクトツール C-150Nなど用 No15 カーボンブラシ(2ヶセット)

    コンパクトツール
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
  • 12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー コンパクトツール

    12V コードレス ミニ ダブルアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
    付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き仕様ダブルアクション質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz)バッテリー電圧(V)DC12ACアダプタ(定格出力)DC12V充電時間(時間)最大約6バッテリー容量(mAh)2000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)95×25Hパッド径(Φmm)72
  • ウールジスク コンパクトツール

    ウールジスク

    コンパクトツール(4件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)5危険物の類別非危険物