カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • コンパクトツール
  • SMC(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(59)
  • ホンダ(38)
  • SK本舗(32)
  • イトーキ(14)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • RS PRO(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • スバル(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ナイキ(8)
  • 修理(8)
  • Acer(エイサー)(8)
  • TDKラムダ(7)
  • BenQ(ベンキュー)(7)
  • OSRAM(オスラム)(7)
  • JMGO(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dlp」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール
46,980税込51,678
1台
当日出荷
超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用でき、粉じん対策にもなります。超軽量(560g本体重量)、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様の為、取り回しも良く、手研ぎに近い感覚で使用でき、粉塵対策にもなります。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など)無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500全長(mm)176質量(g)560ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3騒音レベル(dB(A))86ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)123排気方向後方
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
51,980税込57,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)0.95使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール(1件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H98×L153質量(kg)1.0流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
64,980税込71,478
1台
翌々日出荷
軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123
ダブルアクション・サンダー コンパクトツールダブルアクション・サンダーコンパクトツール
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
次元の違う研削力であらゆる研磨作業の省力化に。ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、FRP、木工製品他の重研磨(荒研ぎ)作業に。寸法(mm)W123×H95×L151質量(kg)1.0回転数(min-1[r.p.m])9000流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(mm)123
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89オービットダイヤ(mm)7パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPS コンパクトツール吸塵式ミニオービタルサンダー813C2D LPSコンパクトツール
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
質量(g)550
ダブルアクションサンダー(吸塵式) コンパクトツールダブルアクションサンダー(吸塵式)コンパクトツール
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール吸塵式ダブルアクションサンダーコンパクトツール
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000質量(kg)1.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×122×242流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(Φmm)123
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
大きい面積をパテの粗研磨する為のオービタルサンダーです。重量設計の為パワーがあり重機・建機・木工関係での研磨に適しています。耐久力も抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])6000質量(kg)2.2騒音値(dB)88寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)112×118×293流量(L/min)400オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)112×220
吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4D コンパクトツール吸塵式 ダブルアクションサンダー 905A4Dコンパクトツール
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
オービットダイヤ10ミリ、荒研ぎ向きの吸塵式ダブルアクションサンダーです。
用途研削・研磨作業などに。パテ・樹脂・木材・その他。寸法(mm)123×119×225質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)Φ125流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))87オービットダイヤ(mm)10パッドサイズ(mm)Φ123
吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4D コンパクトツール吸塵式 ロングオービタルサンダー 820A4Dコンパクトツール
59,980税込65,978
1台
欠品中
オービットダイヤ5ミリ、広い面積の研磨作業に向いている吸塵式ロングオービタルサンダーです。
用途広い面積の研削・研磨作業などに。寸法(mm)93×121×400質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)(適合)95×400(穴あき)流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))88オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×400
吸塵式オービタルサンダー コンパクトツール吸塵式オービタルサンダーコンパクトツール
53,980税込59,378
1台
当日出荷から4日以内出荷
サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。
回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.27タイプJタイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175