カテゴリ
- 空圧工具(5)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コンパクトツール
- モノタロウ(1)
- UNIFIVE(8)
- サンワサプライ(6)
- 修理(4)
- イトーキ(4)
- ベルクロ(4)
- OSRAM(オスラム)(3)
- TOKISTAR(3)
- エレコム(2)
- CKD(2)
- アール・エフ・ヤマカワ(2)
- ビーエム機器(2)
- センセカ(旧グライシンガー)(2)
- アインツ(2)
- ホームテイスト(2)
- Devcon(デブコン)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
「lps-2」の検索結果

非吸塵式ミニオービタルサンダー813C2 LPS
コンパクトツール¥35,980税込¥39,5781台欠品中超軽量で取り回しが良い。 低床、低重心でバランス性能が優れています。用途サンディングペーパーを取り付けての研削/サフェーサー研削/塗装前の足付け/塗装後の肌調整全長(mm)73高さ(mm)69質量(g)550奥行(mm)142無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6エアーホース内径(Φmm)6.3ペーパー寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)300排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)W73×L108使用ペーパーノリ式
吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)LPS
コンパクトツール¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用する事で耐久性がアップ、操作性も向上しています。糊付きペーパー仕様パットです。エアー式/吸塵式オービタルサンダーです。集塵機と併用しサンディングダスト等を集塵し、クリーンな作業が行えます。用途パテ研削、木工研削、FRP研削寸法(mm)W93×H87.5×L288質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)350騒音レベル(dB(A))89ホース取付口Rc1/4inchオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)糊付きペーパー用:C穴93×178
吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.27タイプJタイプ回転数(min-1[r.p.m])9000寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×87.5×288流量(L/min)350パターンJ穴吸塵穴パターンオービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷サポート部に特殊ゴムを採用することで耐久性がアップ、操作性も向上しています。質量(kg)1.25回転数(min-1[r.p.m])8000騒音値(dB)78(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×89.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)72×172
非吸塵式オービタルサンダー
コンパクトツール¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷磨き抜かれた職人技と新感覚のデザインが究極のサンダーを実現させました。質量(kg)1.27タイプショート回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)79(A)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)93×90.5×288流量(L/min)350オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)93×178/98×175